Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x600x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067412 - WRL 150600

MásolásMásolás
NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x600x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339313600

Sonepar cikkszám

SN067412

Gyártói cikkszám

WRL 150600

Gyártói típuskód

WRL 150600

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

150 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

576 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x600x6000 mm, t=1,5 mm, perf.