NIEDAX - Nagyfesztávú kábellétra, 105x200x6000 mm SN058058 - WSL 105200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 105 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339300600
Sonepar cikkszám
SN058058
Gyártói cikkszám
WSL 105200
Gyártói típuskód
WSL 105200
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
105 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
13600 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Nagyfesztávú kábellétra, 105x200x6000 mm