NIEDAX - Nagyfesztávú kábellétra, 105x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067415 - WSL 105300 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 105 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339726523
Sonepar cikkszám
SN067415
Gyártói cikkszám
WSL 105300 E3
Gyártói típuskód
WSL 105300 E3
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
105 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
egyéb
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
22100 mm2
Nagyfesztávú kábellétra, 105x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf.