Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Nagyfesztávú kábellétra, 105x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067416 - WSL 105400 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Nagyfesztávú kábellétra, 105x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 105 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339577804

Sonepar cikkszám

SN067416

Gyártói cikkszám

WSL 105400 F

Gyártói típuskód

WSL 105400 F

Szélesség:

400 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

105 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

30600 mm2

Nagyfesztávú kábellétra, 105x400x6000 mm, t=1,5 mm, perf.