NIEDAX - Nagyfesztávú kábellétra, 105x600x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067417 - WSL 105600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 105 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339301003
Sonepar cikkszám
SN067417
Gyártói cikkszám
WSL 105600
Gyártói típuskód
WSL 105600
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
105 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
47600 mm2
Nagyfesztávú kábellétra, 105x600x6000 mm, t=1,5 mm, perf.