NIEDAX - Nagyfesztávú kábellétra, 150x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067420 - WSL 150300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 150 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339579709
Sonepar cikkszám
SN067420
Gyártói cikkszám
WSL 150300 F
Gyártói típuskód
WSL 150300 F
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
150 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
39300 mm2
Nagyfesztávú kábellétra, 150x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf.