Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Nagyfesztávú kábellétra, 200x200x6000mm, t=2,5mm, nem perf. SN067422 - WSLS 200200

MásolásMásolás
NIEDAX - Nagyfesztávú kábellétra, 200x200x6000mm, t=2,5mm, nem perf. SN067422

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 200 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339307906

Sonepar cikkszám

SN067422

Gyártói cikkszám

WSLS 200200

Gyártói típuskód

WSLS 200200

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

200 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

33600 mm2

Nagyfesztávú kábellétra, 200x200x6000mm, t=2,5mm, nem perf.