NIEDAX - Nagyfesztávú kábeltálca 105x200mmx6000mm GT87427 - WRL 105200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 105 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 625 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339310708
Sonepar cikkszám
GT87427
Gyártói cikkszám
WRL 105200
Gyártói típuskód
WRL 105200
Szélesség:
200 mm
Magasság:
105 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
16800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna 105x200mm nagyfesztávú