Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Négysarkú csatlakozó, lyuktávolság 16 mm SN067423 - JHX-16S

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Négysarkú csatlakozó, lyuktávolság 16 mm SN067423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - belső csavarmenettel

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Anyagminőség - rugóacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339754403

Sonepar cikkszám

SN067423

Gyártói cikkszám

JHX-16S

Gyártói típuskód

JHX-16S

Kivitel:

belső csavarmenettel

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyagminőség:

rugóacél

Megengedett hasznos teher:

220 N

Négysarkú csatlakozó, lyuktávolság 16 mm