NIEDAX - Nyomócsavar, Pg 11, kábel átm: 7,5-9,5 mm SN067425 - 1238/11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126139921
Sonepar cikkszám
SN067425
Gyártói cikkszám
1238/11
Gyártói típuskód
1238/11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Csavarmenet hossza:
10 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar, Pg 11, kábel átm: 7,5-9,5 mm