NIEDAX - Nyomócsavar, Pg 29 SN067426 - 248/29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csavarmenet hossza - 14.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126136739
Sonepar cikkszám
SN067426
Gyártói cikkszám
248/29
Gyártói típuskód
248/29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Csavarmenet hossza:
14.5 mm
Menet emelkedése:
1.588 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar, Pg 29