NIEDAX - Nyomócsavar, Pg 36 SN067427 - 248/36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csavarmenet hossza - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126136715
Sonepar cikkszám
SN067427
Gyártói cikkszám
248/36
Gyártói típuskód
248/36
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Csavarmenet hossza:
17 mm
Menet emelkedése:
1.588 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar, Pg 36