Nem visszaküldhető

NIEDAX - Összekötő, 100 mm magassághoz SN067432 - LST 100

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Összekötő, 100 mm magassághoz SN067432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna magassága - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Kialakítás - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

  • Potenciálkiegyenlítővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339516667

Sonepar cikkszám

SN067432

Gyártói cikkszám

LST 100

Gyártói típuskód

LST 100

Kábelcsatorna magassága:

100 mm

Anyag:

acél

Kialakítás:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Összekötő, 100 mm magassághoz