NIEDAX - Összekötő karmantyú M8 GT92821 - VBSM 8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 40 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Méret - 8 mm
Teljes hosszában csavarmenet - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339345588
Sonepar cikkszám
GT92821
Gyártói cikkszám
VBSM 8
Gyártói típuskód
VBSM 8
Hosszúság:
40 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Méret:
8 mm
Teljes hosszában csavarmenet:
Igen
Anyag:
acél
Rögzítéstechnika ; Közcsavar ; Összekötő karmantyú M8