Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Összekötő, mély: 66 mm SN067434 - BSV65/170

MásolásMásolás
NIEDAX - Összekötő, mély: 66 mm SN067434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 170-170 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 66 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126392951

Sonepar cikkszám

SN067434

Gyártói cikkszám

BSV65/170

Gyártói típuskód

BSV65/170

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

170-170 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

66 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Összekötő, mély: 66 mm