NIEDAX - Összekötő sorkapocs 1 pólusos SN067430 - B42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 41 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126353952
Sonepar cikkszám
SN067430
Gyártói cikkszám
B42
Gyártói típuskód
B42
Névleges áram:
41 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
2.5-6 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Összekötő sorkapocs 1 pólusos