NIEDAX - Összekötő sorkapocs 10pólusos SN067431 - B25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 800 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011126353884
Sonepar cikkszám
SN067431
Gyártói cikkszám
B25
Gyártói típuskód
B25
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
800 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
215 mm
Modulszélesség:
24
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP44
Modulok száma:
120
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
190 mm
Sorok száma:
5
Belső mélység:
207 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Vezetékbevezetések száma:
102
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
0.9 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.9 mm
Felület:
porszórt