NIEDAX - Összekötő, vízszintes, 151.5x500 mm SN101413 - WSWV 150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339305407
Sonepar cikkszám
SN101413
Gyártói cikkszám
WSWV 150
Gyártói típuskód
WSWV 150
Kivitel:
sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Igen
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb