Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Peremes rögz. lyukszalagvas-tartó GT69008 - MM65-AH814

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Peremes rögz. lyukszalagvas-tartó GT69008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Anyagminőség - rugóacél

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm

  • Szakítőerő - 900 N

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339754205

Sonepar cikkszám

GT69008

Gyártói cikkszám

MM65-AH814

Gyártói típuskód

MM65-AH814

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

rugóacél

Alkalmazható karimavastagságig:

8-14 mm

Szakítőerő:

900 N

Megengedett hasznos teher:

900 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Peremes rögz. lyukszalagvas-tartó