Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Peremes rögzítő 180°, t=3-84 mm SN067440 - AHB-38

MásolásMásolás
NIEDAX - Peremes rögzítő 180°, t=3-84 mm SN067440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Peremerősséghez alkalmas - 3-8 mm

  • Anyag minősége - rugóacél

  • Furatátmérő - 6.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339746200

Sonepar cikkszám

SN067440

Gyártói cikkszám

AHB-38

Gyártói típuskód

AHB-38

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Peremerősséghez alkalmas:

3-8 mm

Anyag minősége:

rugóacél

Furatátmérő:

6.5 mm

Megengedett hasznos teher:

200 N