NIEDAX - Peremes rögzítő 45° SN071057 - RM-055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Anyagminőség - rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig - 0.5-5 mm
Furatátmérő - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339744848
Sonepar cikkszám
SN071057
Gyártói cikkszám
RM-055
Gyártói típuskód
RM-055
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
0.5-5 mm
Furatátmérő:
6.5 mm
Megengedett hasznos teher:
450 N
Peremes rögzítő 45°