Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Peremes rögzítő 45° SN076073 - RM055-AM8T

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Peremes rögzítő 45° SN076073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Anyag - rugóacél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339788767

Sonepar cikkszám

SN076073

Gyártói cikkszám

RM055-AM8T

Gyártói típuskód

RM055-AM8T

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Anyag:

rugóacél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

450 N

Peremes rögzítő 45°