NIEDAX - Peremes rögzítő, t=8-14 mm SN067447 - EH-814S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - belső csavarmenettel
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyagminőség - rugóacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339744763
Sonepar cikkszám
SN067447
Gyártói cikkszám
EH-814S
Gyártói típuskód
EH-814S
Kivitel:
belső csavarmenettel
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Furatátmérő:
7.5 mm
Megengedett hasznos teher:
450 N
Peremes rögzítő, t=8-14 mm