Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Perforált csatorna 60 x300x3000 t=2mm SN070497 - RSUS 60300 OV

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Perforált csatorna 60 x300x3000 t=2mm SN070497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339898275

Sonepar cikkszám

SN070497

Gyártói cikkszám

RSUS 60300 OV

Gyártói típuskód

RSUS 60300 OV

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

17980 mm2

Perforált csatorna 60 x300x3000 t=2mm