NIEDAX - Profilkapocs M8 menetes csatlakozó SN068427 - PKS M8/10-40 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - C-profil
Kivitel - szorítóbetét
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339077571
Sonepar cikkszám
SN068427
Gyártói cikkszám
PKS M8/10-40 F
Gyártói típuskód
PKS M8/10-40 F
Alkalmas:
C-profil
Kivitel:
szorítóbetét
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Igen
Profilkapocs M8 menetes csatlakozó