Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Profilkapocs, mag: 20 mm SN067449 - HSK 20

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Profilkapocs, mag: 20 mm SN067449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Kivitel - szorítóbetét

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339196104

Sonepar cikkszám

SN067449

Gyártói cikkszám

HSK 20

Gyártói típuskód

HSK 20

Alkalmas:

U-profil

Kivitel:

szorítóbetét

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csavartartozékokkal:

Nem

Profilkapocs, mag: 20 mm