Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Profilkapocs, mag: 25 mm SN067450 - HSK 25

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Profilkapocs, mag: 25 mm SN067450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Kivitel - szorítóbetét

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339196203

Sonepar cikkszám

SN067450

Gyártói cikkszám

HSK 25

Gyártói típuskód

HSK 25

Alkalmas:

U-profil

Kivitel:

szorítóbetét

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csavartartozékokkal:

Nem

Profilkapocs, mag: 25 mm