NIEDAX - Profilkapocs, mag: 30 mm SN067451 - HSK 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Kivitel - szorítóbetét
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339196005
Sonepar cikkszám
SN067451
Gyártói cikkszám
HSK 30
Gyártói típuskód
HSK 30
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
szorítóbetét
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Profilkapocs, mag: 30 mm