NIEDAX - Profilkapocs, nehéz, mag: 30 mm SN067452 - HSKS 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - C-profil
Kivitel - szorítóbetét
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339196463
Sonepar cikkszám
SN067452
Gyártói cikkszám
HSKS 30
Gyártói típuskód
HSKS 30
Alkalmas:
C-profil
Kivitel:
szorítóbetét
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Profilkapocs, nehéz, mag: 30 mm