NIEDAX - Pultcsatorna alsórész, 120x120x2000 mm SN067454 - PGU 120-78 W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Mélység - 120 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339703807
Sonepar cikkszám
SN067454
Gyártói cikkszám
PGU 120-78 W
Gyártói típuskód
PGU 120-78 W
Szélesség:
120 mm
Mélység:
120 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
78 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9001
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó DIN-sín
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
7577 mm2