Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos csatorna, 40x40x3000 mm, anyagv: 3,5 mm SN067463 - GR 40040

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos csatorna, 40x40x3000 mm, anyagv: 3,5 mm SN067463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 40 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339909209

Sonepar cikkszám

SN067463

Gyártói cikkszám

GR 40040

Gyártói típuskód

GR 40040

Szélesség:

40 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

40 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

768 mm2

Rácsos csatorna, 40x40x3000 mm, anyagv: 3,5 mm