NIEDAX - Rácsos csatorna, 40x40x3000 mm, anyagv: 3,5 mm SN067464 - GR 40040 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 40 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339343713
Sonepar cikkszám
SN067464
Gyártói cikkszám
GR 40040 E3
Gyártói típuskód
GR 40040 E3
Szélesség:
40 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
40 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
768 mm2
Rácsos csatorna, 40x40x3000 mm, anyagv: 3,5 mm