Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos csatorna, 60x100x3000 mm, anyagv: 4,0 mm SN067465 - GRS 60100 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos csatorna, 60x100x3000 mm, anyagv: 4,0 mm SN067465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339892228

Sonepar cikkszám

SN067465

Gyártói cikkszám

GRS 60100 F

Gyártói típuskód

GRS 60100 F

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

4368 mm2

Rácsos csatorna, 60x100x3000 mm, anyagv: 4,0 mm