Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos csatorna, 60x100x3000 mm, anyagv: 4,5 mm SN067466 - GRS 60100 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos csatorna, 60x100x3000 mm, anyagv: 4,5 mm SN067466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339801169

Sonepar cikkszám

SN067466

Gyártói cikkszám

GRS 60100 E3

Gyártói típuskód

GRS 60100 E3

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

4368 mm2

Rácsos csatorna, 60x100x3000 mm, anyagv: 4,5 mm