NIEDAX - Rácsos csatorna, 60x60x3000 mm, anyagv: 3,5 mm SN067468 - GR 60060 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339968442
Sonepar cikkszám
SN067468
Gyártói cikkszám
GR 60060 E3
Gyártói típuskód
GR 60060 E3
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2288 mm2
Rácsos csatorna, 60x60x3000 mm, anyagv: 3,5 mm