Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

NIEDAX - Rácsos csatorna, 85x200x3000 mm, anyagv: 4,0 mm SN067470 - GR 85200

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos csatorna, 85x200x3000 mm, anyagv: 4,0 mm SN067470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 85 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339846726

Sonepar cikkszám

SN067470

Gyártói cikkszám

GR 85200

Gyártói típuskód

GR 85200

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

85 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

14300 mm2

Rácsos csatorna, 85x200x3000 mm, anyagv: 4,0 mm