NIEDAX - Rácsos csatorna, U-alak, 54x50x3000 mm tüzihorganyzott SN112485 - MTC 54.050 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112485
Gyártói cikkszám
MTC 54.050 F
Gyártói típuskód
MTC 54.050 F
Szélesség:
50 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Rácsos csatorna, U-alak, 54x50x3000 mm tüzihorganyzott