Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos kábeltálca 35x300mm GT03543 - GR 35300

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos kábeltálca 35x300mm GT03543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 35 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339279548

Sonepar cikkszám

GT03543

Gyártói cikkszám

GR 35300

Gyártói típuskód

GR 35300

Szélesség:

300 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

35 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

8000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Rácsos kábeltálca 35x300mm