Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Rácsos kábeltálca 54x100x3000mm E3 rozsdamentes SN103206 - MTC 54.100 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos kábeltálca 54x100x3000mm E3 rozsdamentes SN103206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 54 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103206

Gyártói cikkszám

MTC 54.100 E3

Gyártói típuskód

MTC 54.100 E3

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

54 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

5110 mm2

Rácsos kábeltálca 54x100x3000mm E3 rozsdamentes