NIEDAX - Rácsos kábeltálca 54x150x3000mm E3 rozsdamentes SN090593 - MTC 54.150 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 54 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090593
Gyártói cikkszám
MTC 54.150 E3
Gyártói típuskód
MTC 54.150 E3
Szélesség:
150 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
54 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
7665 mm2
Rácsos kábeltálca 54x150x3000mm E3 rozsdamentes