Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x100mm 3,5 lv. rozsdamentes GT36214 - GR 60100 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x100mm 3,5 lv. rozsdamentes GT36214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339343720

Sonepar cikkszám

GT36214

Gyártói cikkszám

GR 60100 E3

Gyártói típuskód

GR 60100 E3

Szélesség:

100 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

4550 mm2

Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Rácsos kábeltálca 60x100mm 3,5 lv. rozsdamentes