NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x100mm BCS00977 - GRS 60100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339781928
Sonepar cikkszám
BCS00977
Gyártói cikkszám
GRS 60100
Gyártói típuskód
GRS 60100
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4368 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x100mm