Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x400mm GT90650 - GRS 60400

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x400mm GT90650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339782000

Sonepar cikkszám

GT90650

Gyártói cikkszám

GRS 60400

Gyártói típuskód

GRS 60400

Szélesség:

400 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

19968 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x400mm