NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x400mm th GT91407 - GR60.400F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91407
Gyártói cikkszám
GR60.400F
Gyártói típuskód
GR60.400F
Szélesség:
400 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
15000 mm2
Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Rácsos kábeltálca 60x400mm th