Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x600x3000mm huzal vastagság 4,5mm GT90651 - GRS 60600

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x600x3000mm huzal vastagság 4,5mm GT90651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339782048

Sonepar cikkszám

GT90651

Gyártói cikkszám

GRS 60600

Gyártói típuskód

GRS 60600

Szélesség:

600 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

30368 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x600mm