NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x60mm BCS00976 - GRS 60060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339781904
Sonepar cikkszám
BCS00976
Gyártói cikkszám
GRS 60060
Gyártói típuskód
GRS 60060
Szélesség:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
2288 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x60mm