Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos kábeltálca függesztő SN002140 - GTTKS 200 S

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos kábeltálca függesztő SN002140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 265 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-200 mm

  • Szélesség - 56 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339967544

Sonepar cikkszám

SN002140

Gyártói cikkszám

GTTKS 200 S

Gyártói típuskód

GTTKS 200 S

Hosszúság:

265 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-200 mm

Szélesség:

56 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

120 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Rácsos kábeltálca függesztő