NIEDAX - Rácsos kábeltálca kötésmentes ill. összekötő GT90652 - GRVS 5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339280377
Sonepar cikkszám
GT90652
Gyártói cikkszám
GRVS 5
Gyártói típuskód
GRVS 5
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
220 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
4-5 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb