NIEDAX - Rácsos kábeltálca szerelőkengyel GT90661 - GRMB 50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 45 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 75 mm
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339864904
Sonepar cikkszám
GT90661
Gyártói cikkszám
GRMB 50
Gyártói típuskód
GRMB 50
Lemez szélesség:
45 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
75 mm
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Rácsos kábeltálca szerelőkengyel