Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Rácsos tálca rögzítő, vízszintes, hossz: 153mm SN067472 - GRKH 153 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos tálca rögzítő, vízszintes, hossz: 153mm SN067472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb

  • Alkalmazható karimavastagságig - 1-20 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339000098

Sonepar cikkszám

SN067472

Gyártói cikkszám

GRKH 153 F

Gyártói típuskód

GRKH 153 F

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

egyéb

Alkalmazható karimavastagságig:

1-20 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rácsos tálca rögzítő, vízszintes, hossz: 153mm